山崎実業
タワー マグネットラック
マグネットキッチンシリーズのラック。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め/シリコーン
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×8.5×8.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:24×8
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機はご使用いただけません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18552180
5130
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
18552189
5131
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください