タワー 立体横伸縮 カトラリーケース

タワー 立体横伸縮 カトラリーケース - 山崎実業タワー 立体横伸縮 カトラリーケース - 山崎実業

引き出しのサイズに合わせて横に伸縮できるカトラリーケース。横に6cmごとの間隔で伸縮可能。
大きな仕切りでカトラリーとキッチンツールなどを仕分けします。
斜めの仕切りでカトラリーを重ねて収納。スペースをより効率よく使えます。
小さな仕切りで、細かく仕分け。お弁当に使う小物や箸置きなどの収納に便利。

材質ケース・仕切り(大)/ABS樹脂 斜め仕切り・仕切り(小)/PS樹脂 滑り止め/シリコーン質量(g)1260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7・35.6・41.5・47.4×35×5.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外ケース/5.1・11・16.9・22.8×33.8×5.2 内ケース/22.8×33.8×4.9 1ピッチ/5.1 2ピッチ/11 3ピッチ/16.9 4ピッチ/22.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185523045415ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
185523205416ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする