タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー

タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー - 山崎実業

フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて収納できるディスペンサー。
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付きます。
壁面のフィルムフックに掛けるだけ。浮かせているので、ぬめりにくく衛生的。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できるのでお手入れも簡単。
取り付け可能な壁面/光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)

材質ディスペンサー(容器・蓋/PET-G樹脂 ポンプ/ポリプロピレン パッキン/シリコーン パイプ/ポリエチレン) FF(表面・フック/ポリカーボネート 中面/PET 接着面/シリコーン)容量(mL)230質量(g)200シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×18.5、容器/5.5×6×13 フィルムフック/6.2×1×7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185523475590230ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
185523565591230ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする