tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー

tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー - 山崎実業tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー - 山崎実業tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー - 山崎実業tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー - 山崎実業tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー - 山崎実業

蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。
スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。
シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様。

材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) カバー/シリコーンホワイト質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×18.5×14内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×6.3×9.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185523655639
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする