曜日別特売

プレート コンロ奥ラック 排気口カバー付

プレート コンロ奥ラック 排気口カバー付 - 山崎実業

コンロ奥を収納スペースとして有効活用できる、排気口カバーを兼ねたコンロ奥ラック。【60cmコンロ用】ラック下部に、魚焼きグリルの排気口を汚れから守るカバー付き。
ラックの上部2ヶ所に滑りにくいシリコーン製のマット付き。
幅約66cm以内のビルドインタイプのガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。※据置型のガスコンロ(ガステーブル)、IHクッキングヒーターには使用不可。
加熱したばかりの鍋や食器などを置かないこと。製品には塗装をする際の引っ掛け穴がある場合がある。※組立式

材質本体/スチール(粉体塗装) マット/シリコーンホワイト幅(cm)本体/66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×18×15高さ(cm)カバーからラックまで/10.5寸法(幅W×奥行D)(cm)排気口カバー/65.5×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185523745651
オープン
5,200
5,720(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする