結べるヒモ付き BOXポリ袋

結べるヒモ付き BOXポリ袋 - ニッコー
(1件のレビュー)

ヒモを引っ張るだけで口が結べる、20リットルのポリ袋。結び目の分も容量が増えて、容量ギリギリまで入れられる。紐を引っ張るだけなので、閉めるのも簡単。
ひも部分をリボン結びにできるので、一年中は使わない季節物の保管や収納に使えます。

材質ポリエチレン幅(mm)500半透明高さ(mm)600種類巾着袋入数(枚)20容量(L)20内容量1セット(20枚)
注意
※この袋は幼児や子供にとって、窒息などの危険が伴うものです。
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552618MH-1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: ひも付き便利です
教育・研究機関

最近プラごみ分別になり、まとめて入れておくのに大きさ厚さがちょうどよいです。かけておいておけるし、出すときにはしっかり絞れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする