アルモード (ベルク)
屋外ポスタースタンド
屋外でも使える防水機能ある片面ポスタースタンド。
仕様
折りたたみ式
付属品
1.5mm透明アクリル防水枠付面板1枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板1枚、保持パイプ付き
材質/仕上
フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上
色
シルバー
コーナー
ナイロン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
全高(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18551245
2876C A1
4.8
448
629
1118
A1
¥
30,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18551254
2876C B1
6.3
517
763
1301
B1
¥
38,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。