Valent
誘引フック Oタイプ
誘引作業の効率化に!
箱から取り出すだけですぐ誘引が可能。
フリーフォールと呼ばれる遊びが2mついているため、
フックを設置したらすぐに誘引することができます。
用途
誘引
色
紐:白
長さ(m)
20、フリーフォール:2
フック全長(mm)
180
内容量
1ケース(180個)
注意
※輸入品のため外箱にキズや汚れがある場合がございますが、商品自体に支障はございませんのでご了承ください(商品画像参照)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19460545
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品紹介】誘引フック HD・Oタイプ
参考になった