スーパーオゾナイザー5

スーパーオゾナイザー5 - 槌屋ヤックスーパーオゾナイザー5 - 槌屋ヤックスーパーオゾナイザー5 - 槌屋ヤックスーパーオゾナイザー5 - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。
コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。
ヒューズ内蔵型の安心設計です。
ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。

用途オゾンで消臭ブラック/シルバーオゾン濃度0.03ppm以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551550CD-162
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

車内の脱臭!リフレッシュに!オゾンの力で脱臭するコンパクトサイズの脱臭器と、マイナスイオン/オゾンの発生の切り替えのできるイオナイザーの紹介です!ヤリスに取り付けてみました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18551550
2024-01-29
用途: 車内消臭用
電気・ガス・熱供給・水道業

自家用車2世代10年以上使用していた同社製品旧タイプの更新目的で購入。
この製品より先にハイブリットタイプCD-161を取り付けたが、ファンを内蔵しているため
どうしても機械的劣化(ファンの異音)があった。
このタイプは10年以上使用していた旧タイプと同じく単純に放電しているだけのようで
旧タイプ同様、通電するとオゾン独特の臭いが発生している。
この製品のレビューは気休めとかいう評価が多くみられるが個人的には、釣りや飲食・たばこ等の異臭が発生しても、しばらくすると車内に異臭が残ることなくいつも無臭の空間となっている。(異臭発生源は無い状態にした場合)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする