エアコンの送風により、ドリンクを保温、保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着です。ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。スマートフォンのスムーズな出し入れが可能な新構造ホールドアームを採用しています。スマートフォン収納可能サイズ:幅80mmまで、厚み14mmまで。(スマートフォン対応総重量250g)スマホとドリンクを同時に置ける。