曜日別特売

MXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー

MXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックMXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックMXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックMXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

専用設計でピッタリフィット
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。

種別運転席用ブラックメーカートヨタ適合車種アクア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551586SY-A14
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型アクア専用(MXPK1#系) エアコンドリンクホルダーです!取り付け方、商品紹介等をいち早くご紹介いたします!!エアコンの風で保冷、保温!内装に溶け込むぴったりフィット!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18551586
2024-02-22
用途: 飲み物置く場所に使いたい
医療・福祉・介護関連業

取り付けは簡単でした。しっくりはまっています。実際どのくらいの重さまで大丈夫なのか気になりますがとりあえずは500ml以上の重いものは入れないようにしたいです。

対象商品 : 18551586
2023-04-21
用途: ドリンクホルダー
西久大運輸倉庫株式会社運輸・通信業

このタイプのアクアだと既製品の装着が難しく、こちらの商品だと車輛専用のため、邪魔になることも無く、設置できます。接着もしっかりしているので、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする