ヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー

ヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

専用設計でピッタリフィット
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転可能です。(※マニュアルエアコン車は縦方向取付のみ可能)
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。
使用しない時はセンターオープントレイに格納できます。
ワンプッシュでアームが開きます。
幅56~79mm、厚み18mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量:250g)
センターオープントレイ右側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
内装に合わせたシボ調です。

ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリスクロス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551629SY-YA6
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヤリスクロス専用スマホホルダーの紹介!ヤリスクロス乗りの方必見!専用設計で見やすい位置に取付できます(タテ向きヨコ向きできます)。両面テープで簡単取付。(パネル等を外す必要はありません)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18551629
2025-01-08
用途: 運転時は必ず使用
荒田保険事務所金融・保険業

純正みたい、ぴったりで満足してます。
欲を言えば、左側にもセットできれば良いなぁと感じてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする