専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。