210系 カローラ専用 スマートフォントレイ

210系 カローラ専用 スマートフォントレイ - 槌屋ヤック210系 カローラ専用 スマートフォントレイ - 槌屋ヤック210系 カローラ専用 スマートフォントレイ - 槌屋ヤック210系 カローラ専用 スマートフォントレイ - 槌屋ヤック210系 カローラ専用 スマートフォントレイ - 槌屋ヤック

専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドルAT車専用です。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
スマートフォンの脱着が簡単。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に90°回転させることができる。
高さ110~175mm、幅65~85mm、厚さ20mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量350g)。
シフトノブ横のパネルに両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。

ブラック/シルバーメーカートヨタ適合車種カローラ耐荷重(g)350適合寸法(mm)高さ110~175、幅65~85、厚さ20まで内容量1個
注意
※調査日(2021年6月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません
※MT車への取り付けは不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551690SY-CO1
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする