カローラクロス専用 スマートフォンホルダー

カローラクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックカローラクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックカローラクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックカローラクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックカローラクロス専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック

専用設計でピッタリフィット
カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。
内装に合わせた革シボ調+シルバーです。
※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。

用途
【スマートフォン対応サイズ】
・厚み:13mmまで。幅:55~80mm
・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。
材質PC、ABS、シリコーンブラック、シルバーメーカートヨタ適合車種カローラクロス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551735SY-CO11
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カローラクロス専用スマホホルダーの紹介!カローラクロス乗りの方必見!専用設計で見やすい位置に取付できます(縦向き横向きできます)。両面テープで簡単取付。(パネル等外す必要はありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする