JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー

JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤック

専用設計でピッタリフィット
ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の運転席側サイド吹出し口下のパネルに取り付けできるドリンクホルダーです。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。
エアコンルーバーの可動を妨げません。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。
内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。
キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。

種別運転席用材質PC、ABSブラックメーカースズキ適合車種ジムニー内容量1個
注意
※運転席側サイド吹出し口やその下のパネル周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。※本製品装着により車検不適合となる場合がございます。車検の際は本製品を取りはずしてください。
上記、ご了承の上お買い求めください。
※確実に取り付けるために、六角レンチ(8mm)をご用意ください。
※本製品の飲料容器収納部はΦ74mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551769SY-SZ4
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JB64/74系ジムニー専用エアコンドリンクホルダー運転席用!JB64/74系ジムニー乗りの方必見!手の届く位置にドリンクホルダーを設置!スパルタンなスタイリングです!ボルトで簡単固定!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする