曜日別特売

JB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー

JB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック

専用設計でピッタリフィット
ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車のモニターパネルとメータークラスターのすき間に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドできます。
モニターパネルとメータークラスターのすき間に両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付けです。
スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールドできます。
スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するクッションラバー付きです。
内装に合わせた黒シボ調仕様です。
ホールド可能サイズ:高さ130~175mm、幅64~110mm、厚み20mmまでのスマートフォンに対応します。

材質PC、ABSブラックメーカースズキ適合車種ジムニー内容量1個
注意
※7インチパネル・8インチパネル装着車に取付可能です。オーディオガーニッシュバンパー装着車には取り付けできません。
※9インチパネル装着車には取り付けできません。
※モニターパネルとメータークラスターのすき間周辺に追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
※目安として総重量が250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551787SY-SZ6
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JB64/74系ジムニー専用のスマホホルダーです!専用設計でJB64/74系ジムニーにぴったりフィット!ジムニー乗りの方必見です!見やすく、脱着しやすい絶妙な位置ですよ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする