ライズ・ロッキー専用 センターコンソールドリンクホルダー

ライズ・ロッキー専用 センターコンソールドリンクホルダー - 槌屋ヤックライズ・ロッキー専用 センターコンソールドリンクホルダー - 槌屋ヤックライズ・ロッキー専用 センターコンソールドリンクホルダー - 槌屋ヤックライズ・ロッキー専用 センターコンソールドリンクホルダー - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

専用設計でピッタリフィット
ライズ(A200系)ロッキー(A210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、センターコンソールにピッタリフィット。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
小物が収納できるポケット付き

ブラックメーカートヨタ・ダイハツ適合車種ライズ・ロッキー内容量1個
注意
※調査日(2020年8月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません
※本製品装着後は、センターコンソールの小物入れは使用できません。
※Zグレードのガソリン車/ハイブリット車・Gグレードのハイブリット車には取り付けできません。(2021年11月~のマイナーチェンジ車に限る)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551857SY-RR1
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18551857
2025-06-10
用途: 家族用
自動車・二輪車・自転車関連業

空気清浄機の置き場がと思っていてこれを見つけ購入、車種専用設計で違和感なくスッキリ納める事が出来満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする