曜日別特売

Z#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー

Z#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックZ#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤックZ#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤック

専用設計でピッタリフィット
スイフト(Z#13S/33S/43S/53S/83S)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付き。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。

種別運転席用ブラック/レッドメーカースズキ適合車種スイフト内容量1個
注意
※調査日(2020年9月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551900SY-SZ1
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする