東洋アルミエコープロダクツ
紙コップ丸型114Φオレンジ
電子レンジ・オーブン調理可
材質
紙、PET
色
オレンジ
容量(mL)
270
外径(Φmm)
113
深さ(mm)
41
底径(Φmm)
99
入数
100
内容量
1パック(100枚)
注意
※トースター・スチコン不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18552006
K8111A1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください