曜日別特売

紙コップ丸型114Φブラウン

紙コップ丸型114Φブラウン - 東洋アルミエコープロダクツ

電子レンジ・オーブン調理可

入数100容量(mL)270材質紙、PETブラウン外径(Φmm)113深さ(mm)41底径(Φmm)99内容量1パック(100枚)
注意
※トースター・スチコン不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
容量(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552015K8111B1100270113
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする