東洋アルミエコープロダクツ
紙コップ楕円型16×12ワッパ
電子レンジ調理可
材質
紙、PET
色
ブラウン
容量(mL)
495
外径(Φmm)
165×121
深さ(mm)
41
底径(Φmm)
149×115
入数
100
内容量
1パック(100枚)
注意
※トースター・スチコン不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18552049
K9161C
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください