東洋アルミエコープロダクツ
フタ:K9161ヨウアナナシPP
入数
50
材質
PP
色
クリア
外径(Φmm)
172×128
深さ(mm)
16
内容量
1パック(50枚)
注意
※電子レンジ調理不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18552058
LK916C2
50
172×128
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください