紙コップ丸型158Φワッパ

紙コップ丸型158Φワッパ - 東洋アルミエコープロダクツ

電子レンジ調理可

材質紙、PETブラウン容量(mL)640外径(Φmm)158深さ(mm)45底径(Φmm)141入数100内容量1パック(100枚)
注意
※トースター・スチコン不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552067K8152G
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする