直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下内容量1台
注意
※弁座漏れ:1.33×10^-6(Pa・㎥;/sHe)以下は、中真空時の漏れ量となります。
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2㎤;/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
※付属品の取付板1.はメーカー製品FAB,FWBシリーズと互換性があります。
※詳細は各品番の仕様をご確認ください。
6240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
接続口径(Rc)
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19751815FFB-4110A4A3A1AC100V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
4,900
4,400
4,840(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751824FFB-4110A4A3A1-BAC100V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751840FFB-4110A4A3A1-MAC100V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751849FFB-4110A4A3A1-PAC100V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,400
5,065
5,572(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751858FFB-4110A4A3A2AC200V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
4,900
4,400
4,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
19751867FFB-4110A4A3A2-BAC200V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751876FFB-4110A4A3A2-MAC200V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751885FFB-4110A4A3A2-PAC200V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,400
5,065
5,572(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751894FFB-4110A4A3A3DC24V3/8435NBR0~1.0
4,900
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
19751910FFB-4110A4A3A3-BDC24V3/8435NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751919FFB-4110A4A3A3-MDC24V3/8435NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751928FFB-4110A4A3A3-PDC24V3/8435NBR0~1.0
5,400
5,065
5,572(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751937FFB-4110A4A3A4DC12V3/8435NBR0~1.0
4,900
4,400
4,840(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751946FFB-4110A4A3A4-BDC12V3/8435NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751955FFB-4110A4A3A4-MDC12V3/8435NBR0~1.0
5,070
4,740
5,214(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751964FFB-4110A4A3A4-PDC12V3/8435NBR0~1.0
5,400
5,065
5,572(税込)
7日以内出荷
返品不可
19751980FFB-4110A4A3A5AC110V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,560
5,154
5,669(税込)
21日以内出荷
返品不可
19751989FFB-4110A4A3A5-BAC110V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,730
5,390
5,929(税込)
21日以内出荷
返品不可
19751998FFB-4110A4A3A5-MAC110V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,730
5,390
5,929(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752007FFB-4110A4A3A5-PAC110V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752016FFB-4110A4A3A6AC220V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,560
5,154
5,669(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752025FFB-4110A4A3A6-BAC220V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,730
5,390
5,929(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752034FFB-4110A4A3A6-MAC220V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
5,730
5,390
5,929(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752050FFB-4110A4A3A6-PAC220V 50/60Hz3/8445NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752059FFB-4110A4A3B1AC100V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
5,890
5,474
6,021(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752068FFB-4110A4A3B1-BAC100V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752077FFB-4110A4A3B1-MAC100V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752086FFB-4110A4A3B1-PAC100V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,390
6,039
6,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752095FFB-4110A4A3B2AC200V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
5,890
5,474
6,021(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752104FFB-4110A4A3B2-BAC200V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752120FFB-4110A4A3B2-MAC200V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752129FFB-4110A4A3B2-PAC200V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,390
6,039
6,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752138FFB-4110A4A3B3DC24V3/8471NBR0~1.0
5,890
5,474
6,021(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752147FFB-4110A4A3B3-BDC24V3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752156FFB-4110A4A3B3-MDC24V3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752165FFB-4110A4A3B3-PDC24V3/8471NBR0~1.0
6,390
6,039
6,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752174FFB-4110A4A3B4DC12V3/8471NBR0~1.0
5,890
5,474
6,021(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752190FFB-4110A4A3B4-BDC12V3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752199FFB-4110A4A3B4-MDC12V3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752208FFB-4110A4A3B4-PDC12V3/8471NBR0~1.0
6,390
6,039
6,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752217FFB-4110A4A3B5AC110V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,550
6,195
6,815(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752226FFB-4110A4A3B5-BAC110V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,720
6,282
6,910(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752235FFB-4110A4A3B5-MAC110V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,720
6,282
6,910(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752244FFB-4110A4A3B5-PAC110V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
7,050
6,603
7,263(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752260FFB-4110A4A3B6AC220V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,550
6,195
6,815(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752269FFB-4110A4A3B6-BAC220V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,720
6,282
6,910(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752278FFB-4110A4A3B6-MAC220V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,720
6,282
6,910(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752287FFB-4110A4A3B6-PAC220V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
7,050
6,603
7,263(税込)
21日以内出荷
返品不可
19752296FFB-4110A4A3C1AC100V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
5,890
5,474
6,021(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752305FFB-4110A4A3C1-BAC100V 50/60Hz3/8471NBR0~1.0
6,060
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする