直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/2作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下内容量1台
注意
※弁座漏れ:1.33×10^-6(Pa・㎥;/sHe)以下は、中真空時の漏れ量となります。
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2㎤;/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
※付属品の取付板1.はメーカー製品FAB,FWBシリーズと互換性があります。
※詳細は各品番の仕様をご確認ください。
5760件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧
使用圧力(MPa)
オリフィス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19965419FFB-5115A7A3A1665NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
5,500
5,143
5,657(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965428FFB-5115A7A3A1-B665NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965437FFB-5115A7A3A1-M665NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965446FFB-5115A7A3A1-P665NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,000
5,494
6,043(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965455FFB-5115A7A3A2665NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
5,500
5,143
5,657(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965464FFB-5115A7A3A2-B665NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965480FFB-5115A7A3A2-M665NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965489FFB-5115A7A3A2-P665NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,000
5,494
6,043(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965498FFB-5115A7A3A3657NBRDC24V0~0.3Φ7
5,500
5,143
5,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
19965507FFB-5115A7A3A3-B657NBRDC24V0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965516FFB-5115A7A3A3-M657NBRDC24V0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965525FFB-5115A7A3A3-P657NBRDC24V0~0.3Φ7
6,000
5,494
6,043(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965534FFB-5115A7A3A4657NBRDC12V0~0.3Φ7
5,500
5,143
5,657(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965550FFB-5115A7A3A4-B657NBRDC12V0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965559FFB-5115A7A3A4-M657NBRDC12V0~0.3Φ7
5,670
5,312
5,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965568FFB-5115A7A3A4-P657NBRDC12V0~0.3Φ7
6,000
5,494
6,043(税込)
7日以内出荷
返品不可
19965577FFB-5115A7A3A5665NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,160
5,506
6,057(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965586FFB-5115A7A3A5-B665NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,330
5,961
6,557(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965595FFB-5115A7A3A5-M665NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,330
5,961
6,557(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965604FFB-5115A7A3A5-P665NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965620FFB-5115A7A3A6665NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,160
5,506
6,057(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965629FFB-5115A7A3A6-B665NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,330
5,961
6,557(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965638FFB-5115A7A3A6-M665NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,330
5,961
6,557(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965647FFB-5115A7A3A6-P665NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965656FFB-5115A7A3B1692NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,490
6,038
6,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965665FFB-5115A7A3B1-B692NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965674FFB-5115A7A3B1-M692NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965690FFB-5115A7A3B1-P692NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,990
6,610
7,271(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965699FFB-5115A7A3B2692NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,490
6,038
6,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965708FFB-5115A7A3B2-B692NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965717FFB-5115A7A3B2-M692NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965726FFB-5115A7A3B2-P692NBRAC200V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,990
6,610
7,271(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965735FFB-5115A7A3B3692NBRDC24V0~0.3Φ7
6,490
6,038
6,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965744FFB-5115A7A3B3-B692NBRDC24V0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965760FFB-5115A7A3B3-M692NBRDC24V0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965769FFB-5115A7A3B3-P692NBRDC24V0~0.3Φ7
6,990
6,610
7,271(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965778FFB-5115A7A3B4692NBRDC12V0~0.3Φ7
6,490
6,038
6,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965787FFB-5115A7A3B4-B692NBRDC12V0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965796FFB-5115A7A3B4-M692NBRDC12V0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965805FFB-5115A7A3B4-P692NBRDC12V0~0.3Φ7
6,990
6,610
7,271(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965814FFB-5115A7A3B5692NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,150
6,595
7,255(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965830FFB-5115A7A3B5-B692NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,320
6,593
7,252(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965839FFB-5115A7A3B5-M692NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,320
6,593
7,252(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965848FFB-5115A7A3B5-P692NBRAC110V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,650
7,260
7,986(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965857FFB-5115A7A3B6692NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,150
6,595
7,255(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965866FFB-5115A7A3B6-B692NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,320
6,593
7,252(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965875FFB-5115A7A3B6-M692NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,320
6,593
7,252(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965884FFB-5115A7A3B6-P692NBRAC220V 50/60Hz0~0.3Φ7
7,650
7,260
7,986(税込)
21日以内出荷
返品不可
19965900FFB-5115A7A3C1692NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,490
6,038
6,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
19965909FFB-5115A7A3C1-B692NBRAC100V 50/60Hz0~0.3Φ7
6,660
6,286
6,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする