東都興業
ヒロガーデン 1.3
ヒロガーデンシリーズより、従来の1坪タイプ、1.4坪タイプを集約化し、リニューアルした1.3坪タイプの商品が発売となります。パイプ埋め込みタイプです。
寸法(mm)
ドア:800×1800
質量(kg)
56
奥行(m)
2.4
高さ(m)
2.2
間口(m)
1.8
塗坪(m
2
)
1.3
内容量
1台
取扱説明書:
(4.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19453965
-
¥
55,830
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください