モールドリリーズ・S

モールドリリーズ・S - ファインケミカルジャパン

非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。
被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。
離型性にも優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。また、マスターモデルを痛めず、変色も防ぎます。
使用後の金型に塗布しておけば、水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。

用途ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤使用方法型より20~30cm離して均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
関連資料:(0.17MB)
注意
※直射日光の当たる所、ファンヒーター等の暖房器具や加熱源の周囲は温度が上がり破裂する危険があるので置かないで下さい。
※缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないで下さい。
※捨てる時は、火気の無い屋外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454087FC-165
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする