TOMSON(トムソン)
防風ネット 4mm目合
強風からの被害を軽減します。
用途
防風ネット
材質
ポリエステル
長さ(m)
5
目合い(mm)
4
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19454367
-
1個(1m×5m)
400
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
19454376
-
1個(2m×5m)
800
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください