曜日別特売

ボルトクリッパアルミ

ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)

一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。
偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。

ホワイト呼び寸法(mm)300切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下)材質(刃)アルミ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断径(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19453798BC-AL30W5(80HRB以下)、5(20HRC以下)300
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする