曜日別特売

ライティングダクトレール コンセント式

ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機ライティングダクトレール コンセント式 - オーム電機
(1件のレビュー)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。

付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3内容量1台
注意
※ 合計600W以下でご使用ください。
※ 本製品は、天井に設置して使用する専用器具です。天井面以外の場所には設置しないでください。
※ 器具に手が届く場所には設置しないでください。感電の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454480ORL-X50AW約580ホワイト約420500
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19454489ORL-X50AK約580ブラック約420500
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19454498ORL-X100AW約1080ホワイト約6801000
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19454507ORL-X100AK約1080ブラック約6801000
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 壁面の装飾ライト用

コード付きなので、配線工事も必要なく使用できます。
作業場の電飾と作業ライト、工具の固定等、部品次第で色々と使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする