曜日別特売

フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(軟鋼・ステンレス溶接セット)

フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(軟鋼・ステンレス溶接セット) - パナソニックコネクト

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。

用途軟鋼・ステンレスの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.2出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAGワイヤー種類軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454778YD-400NE1-SET溶接電源:YD-400NE1 ・ワイヤ送給装置:YW-40NF1・ガス調整器:YX-25AD1・溶接トーチ:YT-35ES4TAB・リモコン:YD-00DNR1適合:CO2:100%、MAG:Ar80%+CO2 20%、ステンレスMIG:Ar98%+O2 2%
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
19454787YD-400NE1-10M-SET溶接電源:YD-400NE1 ・ワイヤ送給装置:YW-40NF1・ガス調整器:YX-25AD1・溶接トーチ:YT-35ES4TAB・リモコン:YD-00DNR1:接続ケーブル:YV-610GR3A適合:CO2:100%、MAG:Ar80%+CO2 20% 、ステンレスMIG:Ar98%+O2 2%
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする