TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE ディープソケット(12角タイプ)
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
122-4514
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
21
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19454857
3D-21L
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください