TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE シャーレンチ M
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途
土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
トラスコ品番
810-9646
セット内容
インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース
電源(V)
単相100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20
最大消費電力(W)
1020
締付トルク(N・m)
295
適応ボルトサイズ
M16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19454900
M-3100C-T
¥
281,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください