TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE ハイパーウォームモンキレンチ
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
機能から生まれたデザインも魅力的です。
ワイドな口開きです。
目盛付、幅広グリップです。
用途
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
トラスコ品番
267-9966
全長(mm)
100
最大口開き(mm)
14
先端厚さ(mm)
8.5
口開き(mm)
0~14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455259
MWR-100
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください