TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スベランドライバーセット
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途
マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
336-3017
セット内容
PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋
セット数
8
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455277
PWD8
マイナス・プラス
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください