スベランドライバー(貫通)

スベランドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。

用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
対辺(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19455286PWMD-075マイナス5.5×0.7mmボルスター部:875
1,200
689
758(税込)
翌々日出荷
19455295PWMD-100マイナス6×0.8mmボルスター部:10100
1,400
799
879(税込)
翌々日出荷
19455304PWMD-150マイナス8×1mmボルスター部:12150
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
19455320PWPD-001プラスNo.1ボルスター部:875
1,200
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
19455329PWPD-002プラスNo.2ボルスター部:10100
1,400
799
879(税込)
翌々日出荷
19455338PWPD-003プラスNo.3ボルスター部:12150
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする