TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スベランスタビードライバー
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途
マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
82
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455347
PWSD-M2
マイナス
-
25
¥
770
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19455356
PWSD-P2
プラス
No.2
25
¥
770
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください