TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット(シルバー)
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途
メカニック用。
トラスコ品番
352-4341
差込角(mm)
9.5
セット商品数
69
ケース色
シルバー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455444
TSAT353SV
¥
150,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません