曜日別特売

TONE クイックオープンクロウフットレンチ

TONE クイックオープンクロウフットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。

用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
差込角(mm)
対辺寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
差込角(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194557403QCF-17368-281912.2479.517
4,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
194557493QCF-19368-281713.2499.519
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
194557584QCF-22368-2814146112.722
5,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
194557674QCF-24368-2816146412.724
6,100
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
194557764QCF-27368-2815146912.727
7,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
194557854QCF-30368-2813147412.730
8,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
194557944QCF-32368-2818147512.732
8,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする