曜日別特売

TONE T形トルクスレンチ

TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

細軸タイプのT形ハンドルです。
早回しローレット付です。

用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
首下長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19455880TTX-T25382-86131809041T25
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19455889TTX-T27382-861521010548.5T27
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19455898TTX-T30382-861421010548.5T30
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19455907TTX-T40382-861225012557.5T40
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19455916TTX-T45382-861630015069T45
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
19455925TTX-T50382-861032016073.7T50
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする