曜日別特売

エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。最大締付トルク(N・m)732ホース取付口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19455934AI62207320.62
80,000
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする