曜日別特売

フックスパナ(調整式)

フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フックスパナ(調整式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。

用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。先端形状フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19455986FSA-105430-576727835~105
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19455995FSA-165430-576837595~165
7,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19455986
2024-04-03
用途: 機械メンテナンス時
製造業

訪問先の工場で紛失したので今回購入しました。
このフックスパナに限らずレンチなどもTONE製にしています。
同じフックスパナを買い直しているので前と変わらず問題なく使えています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする