曜日別特売

ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
口開き寸法がわかる目盛付です。
機能から生まれたデザインも魅力です。

用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19456004MWR-375429-589437546230~46
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
19456020MWR-450429-589345055240~55
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19456020
2024-11-11
用途: 各種配管、機械の解体分解、資源回収業
森商店株式会社サービス業

まだ到着してませんが、来年の2月にならないと入って来ない予定になっていたので、しょうがないと思っていましたが、2日後に発送完了のお知らせが来たのが、すごく謎で今でも確認すると在庫が無いとなっていて、来年の2月発送予定になってますけど。どうゆう事なのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする