TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ミニローラーキャビネットセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする専用トレー採用、機動性に優れたミニサイズのキャビネットツールセットです。
用途
産業機械整備用。
トラスコ品番
499-1747
差込角(mm)
12.7
セット商品数
52
ケース色
レッド、ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
615×340×835
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19456214
TCS4100
¥
180,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください