JET INOUE(ジェットイノウエ)
マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア
交換式フルサイズマッドガード。奥までメッキであってほしい車両などに最適
ベッドレス車不可
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
適合車種
NEWプロフィア(H15.11~29.4)/日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
内容量
1個
注意
※ベッドレス車には取付けできません
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19458716
572387
RH用
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19458725
572388
LH用
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください