曜日別特売

07エルフハイキャブ用 ドアライナー

07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフハイキャブ用 ドアライナー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

07エルフ・ハイキャブ車用ドアライナー。ドアパネル下部に付くライナーをメッキ化。純正品より高さを有した幅広タイプで、より強調したボディラインへ変身。

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種いすゞ2t ’07エルフハイキャブ ・標準車/ワイド車(H19.1~ON)内容量1個
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※'07エルフローキャブ車への取付け不可
※上段フロントフェンダーパネル(510044(RH)/510045(LH))は別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19458734510046RH用
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
19458750510047LH用
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19458734
2024-12-02
用途: ドレスアップ
アドバンス坂倉卸売・小売業

若干取り付け穴がズレて付けづらかった。他は問題無かったよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする