アラオ
ホールマット
現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止
その他様々な用途で使用可能です
荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!
用途
泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に
材質
再生ゴム
厚さ(mm)
22
質量(kg)
13
色
黒
寸法(m)
1×1.5
内容量
1枚
関連資料:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19458804
AR-4178
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600