アラオ
マグネットサインボード A3ヨコ
A3用紙にデザインしたものを差込むだけ!使用場所を問わず、繰り返し使えます。
開閉がマグネット式で雨水浸入の心配いらず。
各メーカーのコーンに対応(一部例外あり)
折りたためるのでコンパクトに収納。
用途
サインボード
材質
中身:ボール紙、外装:PVC
寸法(mm)
475×360
色
白
文字内容
無地
取付方式
カラーコーン取付
関連資料:
(0.17MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19458987
AR-1232
1枚
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19458996
AR-1232
1箱(5枚)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600