アラオ
パッチンボード
タテ・ヨコ兼用でマルチ活用。
防水性能IPX4適合。
雨が入りにくい為。屋外での使用にも最適です。
表面クリアボードにPCを使用し、耐久性も抜群です。
材質
本体:ABS、表面:PC
色
グレー
関連資料:
(0.3MB)
注意
※タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
外寸(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19459005
AR-3460
1枚
紐付き
465×344
A3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19459014
AR-3460
1箱(10枚)
紐付き
465×344
A3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19459030
AR-3463
1枚
マグネット付き
465×344
A3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19459039
AR-3463
1箱(10枚)
マグネット付き
465×344
A3
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19459048
AR-3461
1枚
紐付き
342×257
A4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19459057
AR-3461
1箱(10枚)
紐付き
342×257
A4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19459066
AR-3464
1枚
マグネット付き
342×257
A4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19459075
AR-3464
1箱(10枚)
マグネット付き
342×257
A4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600